Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M16180.080.0050 Eye Bolt Kolstål 4.6 M8X50, 25PK | AH7VNH 38DJ69

GRAINGER M16180.080.0050 Eye Bolt Kolstål 4.6 M8X50, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VNH Modell: M16180.080.0050Korsreferens: 38DJ69

Få det Maj 15, Onsdag
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
837SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonbult
Öga inuti Dia.8.0mm
Öga utanför dia.18.0mm
FinishEnkel
Längd från Ream Center50.0mm
MaterialStål med låg kolhalt 4.6
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7168
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M16180.080.0050 Eye Bolt Kolstål 4.6 M8X50, 25PK
837SEK /packa