Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M16180.120.0100 Eye Bolt Kolstål 4.6 M12X100, 10PK | AH7VPE 38DJ89

GRAINGER M16180.120.0100 Eye Bolt Kolstål 4.6 M12X100, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VPE Modell: M16180.120.0100Korsreferens: 38DJ89

Få det Maj 15, Onsdag
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
837SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonbult
Öga inuti Dia.12.0mm
Öga utanför dia.25.0mm
FinishEnkel
Längd från Ream Center100.0mm
MaterialStål med låg kolhalt 4.6
System för mätningmetrisk
Tråd storlekM12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0517
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M16180.120.0100 Eye Bolt Kolstål 4.6 M12X100, 10PK
837SEK /packa