GRAINGER M20410.240.3000 Gängstångsstål M24 x 3.0, 3m Längd | AH7VVB 38DL04

GRAINGER M20410.240.3000 Gängstångsstål M24 x 3.0, 3m längd

Finns i lager
Artikel: AH7VVB Modell: M20410.240.3000Korsreferens: 38DL04

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM24 x 3
FinishZink-pläterad
Gradeklass 4
Total längd3m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20410.240.3000 Gängstångsstål M24 x 3.0, 3m längd
1 297 kr /enhet