Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.100.0070 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK | AH7VWH 38DL33

GRAINGER M21520.100.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VWH Modell: M21520.100.0070Korsreferens: 38DL33
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
2 088 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd82mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)12mm
Gänglängd (B)26mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM10 x 1.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5635
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.100.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK
2 088 kr /packa