Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.140.0040 Double Thread Stud Grade 8.8 M14 X 2 X 70Mm, 50PK | AH7VXB 38DL50

GRAINGER M21520.140.0040 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 70 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXB Modell: M21520.140.0040Korsreferens: 38DL50
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
1 871 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd40mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd58mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18mm
Gänglängd (B)34mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM14 x 2
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9268
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.140.0040 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 70 Mm, 50PK
1 871 kr /packa