GRAINGER M21520.200.0070 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK | AH7VXZ 38DL71

GRAINGER M21520.200.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXZ Modell: M21520.200.0070Korsreferens: 38DL71

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 216 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd70mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd95mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0846
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0070 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK
4 216 kr /packa