DAYTON 40M293 Pumpbränsleöverföring 1/4 hk 12vdc 3/4 in | AD3QNV

DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hk 12vdc 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD3QNV Modell: 40M293

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC12
Bearing TypeBoll
BypassventilInre
Duty Cycle30 minuter. På, 30 min. Av
GPM12
Slanglängd13ft.
Husets materialAluminium
HP1/4
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Viskositet43.5 XNUMX SSU
uppmättNej
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek3 / 4 "
Totala höjden6 3 / 8 "
Total längd8 11 / 32 "
Total bredd4 2 / 5 "
Nätsladdslängd6.5ft.
tryck~~POS=TRUNC10 psi
PumpdesignRotary skovel
RPM2600
TätningsmaterialNitril
SjälvsugandeJa
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFörstärkare ACGPMTotal längdTotal breddNätsladdslängdRPMTätningsmaterialPris
DAYTON 12F724 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hej Nitrile & Viton5 539 kr
DAYTON 12F725 Pumpbränsleöverföring 12 V / DC 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Hej Nitrile & Viton10 211 kr
DAYTON 12F726 Pumpbränsleöverföring 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hej Nitrile & Viton9 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40M293 Pump Fuel Transfer 1/4 Hk 12vdc 3/4 In
3 440 kr /enhet