Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.200.0140 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 55, 10PK | AH7VYG 38DL78

GRAINGER M21520.200.0140 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 55, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYG Modell: M21520.200.0140Korsreferens: 38DL78
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
2 028 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd140mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd165mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7202
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0140 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 55, 10PK
2 028 kr /packa