Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.008.0001 Låsring för axel 8 mm diameter, 100PK | AH7WAE 38DM54

GRAINGER M36000.008.0001 Hållarring för axel 8 mm diameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WAE Modell: M36000.008.0001Korsreferens: 38DM54

Få det Maj 22, Onsdag
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
84SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)14.7mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.7.60mm
Passar spårbredd0.9mm
För Shaft Dia.8mm
Gratis ID7.40mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek0.8 mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0256
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.008.0001 Hållarring för axel 8 mm diameter, 100PK
84SEK /packa