Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.014.0001 Retaining Ring For Shaft 14Mm Diameter, 50PK | AH7WAL 38DM60

GRAINGER M36000.014.0001 Hållarring för axel 14 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WAL Modell: M36000.014.0001Korsref.: 38DM60 / 175G32
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
122SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)21.4mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.13.40mm
Passar spårbredd1.1mm
För Shaft Dia.14mm
Gratis ID12.90mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1 mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.014.0001 Hållarring för axel 14 mm diameter, 50PK
122SEK /packa