Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS 203-503 Subbas 1 Station 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5

NUMATICS 203-503 Sub Base 1 Station 3/4 Npt

Finns i lager
Artikel: AC9QTB Modell: 203-503Korsreferens: 3JCE5

Få det Maj 20, Måndag
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
1 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderbas gemensamt avgas
Cv5
Höjd2 1 / 16 "
Längd7.25 "
NPT-port3/4 tum
Antal stationer1
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0305
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdBreddPris
NUMATICS 203-441 Subbas 1 Station 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Underbas Vanligt avgas4 9 / 16 "2"824SEK
NUMATICS 203-439 Subbas 1 Station 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Underbas individuellt avgas4 9 / 16 "2"852SEK
NUMATIK 203-361 Subbas 1 Station 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Underbas Vanligt avgas4.125 "2.187 "837SEK
NUMATICS 203-359 Subbas 1 Station 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Underbas individuellt avgas4.125 "2.187 "921SEK
NUMATICS 203-495 Subbas 1 Station 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Underbas gemensamt avgas7.25 "3.38 "2 030 kr
NUMATICS 203-501 Subbas 1 Station 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Subbas individuellt avgas7.25 "3.38 "2 082 kr
NUMATIK 203-493 Subbas 1 Station 1/2 Npt | AC9QTE 3JCE8 203-4932 1 / 16 "Subbas individuellt avgas7.25 "3.38 "1 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 203-503 Sub Base 1 Station 3/4 Npt
1 516 kr /enhet