Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.030.0001 Låsring för axel 30 mm diameter, 50 PK | AH7WBD 38DM76

GRAINGER M36000.030.0001 Hållarring för axel 30 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBD Modell: M36000.030.0001Korsref.: 38DM76 / 175G48
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
276SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)40.5mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.28.60mm
Passar spårbredd1.6mm
För Shaft Dia.30mm
Gratis ID27.90mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.5mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2034
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.13

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.030.0001 Hållarring för axel 30 mm diameter, 50PK
276SEK /packa