Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.045.0001 Låsring för axel 45 mm diameter, 25 PK | AH7WBR 38DM88

GRAINGER M36000.045.0001 Hållarring för axel 45 mm diameter, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7WBR Modell: M36000.045.0001Korsreferens: 38DM88
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
233SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)59.1mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.42.50mm
Passar spårbredd1.85mm
För Shaft Dia.45mm
Gratis ID41.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.75mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1858
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.045.0001 Hållarring för axel 45 mm diameter, 25PK
233SEK /packa