Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.008.0001 Retaining Ring For Bores 8Mm, 100PK | AH7WDZ 38DN42

GRAINGER M36050.008.0001 Låsring för hål 8 mm, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WDZ Modell: M36050.008.0001Korsreferens: 38DN42

Få det Maj 14, Tisdag
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
130SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)3mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.8.40mm
Passar spårbredd0.9mm
För Bore Dia.8mm
Gratis ID8.70mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek0.8 mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.008.0001 Låsring för hål 8 mm, 100 PK
130SEK /packa