Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.044.0001 Låsring för hål 44Mm, 25PK | AH7WFN 38DN78

GRAINGER M36050.044.0001 Låsring för hål 44 mm, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WFN Modell: M36050.044.0001Korsreferens: 38DN78

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)32mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.46.50mm
Passar spårbredd1.85mm
För Bore Dia.44mm
Gratis ID47.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.75mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1192
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.044.0001 Låsring för hål 44 mm, 25 PK
219SEK /packa