Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M38250.026.0001 Bricka M2.6 Bult Stål 5.50Mm Ytterdiameter, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 Bricka M2.6 bult stål 5.50 mm ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7WMQ Modell: M38250.026.0001Korsreferens: 38DR20

Få det Maj 7, Tisdag
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
36SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVanlig bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FinishZink-pläterad
Passar bultstorlekarM2.6
GradeLåg kol
Inuti Dia.2.70mm
MaterialStål
Utanför Dia.5.5 "
Package Vikt0.013 kg
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.5 mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M38250.026.0001 Bricka M2.6 bult stål 5.50 mm ytterdiameter, 100PK
36SEK /packa