Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30Mm, 50PK | AH7WPP 38DR65

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WPP Modell: M39000.040.0030Korsreferens: 38DR65

Få det Maj 6, Måndag
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
641SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd30 "
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek4 x 30mm
Liten änddia.4mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1786
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30 Mm, 50PK
641SEK /packa