Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.020.0012 Spring Pin Slotted 2X12Mm, 100PK | AH7XAC 38DU86

GRAINGER M39100.020.0012 Fjäderstift slitsad 2X12 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XAC Modell: M39100.020.0012Korsreferens: 38DU86

Få det Maj 7, Tisdag
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.30-2.40mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter1.5mm
Faslängd (min.)0.35mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd12 "
Nominell diameter2mm
Utanför Dia.2"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.020.0012 Fjäderstift slitsad 2X12 mm, 100PK
109SEK /packa