Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.035.0040 Spring Pin Slotted 3.5X40Mm, 100PK | AH7XBW 38DV27

GRAINGER M39100.035.0040 Fjäderstift slitsad 3.5X40 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XBW Modell: M39100.035.0040Korsreferens: 38DV27

Få det Maj 22, Onsdag
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
242SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.80-40mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.3mm
Faslängd (min.)0.6mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd40mm
Nominell diameter3.5mm
Utanför Dia.3.5 "
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1953
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.035.0040 Fjäderstift slitsad 3.5X40 mm, 100PK
242SEK /packa