Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.040.0008 Spring Pin Slotted 4X8Mm, 100PK | AH7XBX 38DV28

GRAINGER M39100.040.0008 Fjäderstift slitsad 4X8 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XBX Modell: M39100.040.0008Korsreferens: 38DV28
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)4.40-4.60mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.8mm
Faslängd (min.)0.65mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd8"
Nominell diameter4mm
Utanför Dia.4"
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0477
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.040.0008 Fjäderstift slitsad 4X8 mm, 100PK
299SEK /packa