STAFFORD MFG Solution Series, axelmonteringskragar med fyrkantig borrning


Filter
Finish: Svartoxid , Typ: Hög styrka
StilModellBreddBorrstorlekNedre gängade hålstorlekGradeMaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlek
A
15L108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-181215Stål3.500 "Legerat stål5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-18303Rostfritt stål3"18-8 rostfritt stål5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-18303Rostfritt stål3.500 "18-8 rostfritt stål5 / 16-24 x 1
RFQ
A
15L104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-181215Stål3"Legerat stål5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A104CP
0.62 "1-1 / 4 "5 / 16-182024-T351Aluminium3"Legerat stål5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A108CP
0.62 "1-1 / 2 "5 / 16-182024-T351Aluminium3.500 "Legerat stål5 / 16-24 x 1
RFQ
D
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Rostfritt stål1.750 "18-8 rostfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Aluminium2"Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Rostfritt stål2.125 "18-8 rostfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Stål2"Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Aluminium1.750 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Stål2.125 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Stål2.500 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Rostfritt stål2"18-8 rostfritt stål1/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Stål1.750 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Rostfritt stål2.500 "18-8 rostfritt stål1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Aluminium2.500 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Aluminium2.125 "Legerat stål1/4-28 x 3/4
RFQ
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Rostfritt stål4.250 "18-8 rostfritt stål3 / 8-24 x 1
RFQ
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Stål4.250 "Legerat stål3 / 8-24 x 1
RFQ
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Aluminium4.250 "Legerat stål3 / 8-24 x 1
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?