Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.080.0040 Machine Screw M8 40Mm Flat Brass, 10PK | AG2HKG 31JR14

GRAINGER M48170.080.0040 Maskinskruv M8 40 mm platt mässing, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HKG Modell: M48170.080.0040Korsreferens: 31JR14 / 127J60

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek2mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.14.5mm
Head TypFlat
Längd40mm
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663 psi
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.157
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.080.0040 Maskinskruv M8 40 mm platt mässing, 10 PK
320SEK /packa