Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51040.160.0030 Socket Head Cap Screw A2 Ss M16 x 2.00, 30mm Length, 25PK | AH7XVM 38DZ65

GRAINGER M51040.160.0030 Insexskruv A2 Ss M16 x 2.00, 30 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7XVM Modell: M51040.160.0030Korsreferens: 38DZ65
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
1 137 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd9mm
Head TypCylindrisk
Längd30 "
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5404
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51040.160.0030 Insexskruv A2 Ss M16 x 2.00, 30 mm längd, 25PK
1 137 kr /packa