OETIKER 153 serie 1 öronklämmor, rostfritt stål


Om du letar efter en klämma för att fästa flexibla slangar eller slangar till en anslutning där en permanent skarv krävs, leta inte längre. Öronklämmor designade av Oetiker är lämpliga för tryckluftsledningar, vätskemedieledningar och elektriska och elektroniska komponenter. Du kan välja mellan en bred v...en mängd olika formanpassade klämmor med enkla öron från Oetikers 153-serieklämmor.Läs mer

Filter
Band material: Rostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
15300000
2.9 mm till 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100510 SEK
A
15300001
3 mm till 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm1001001 028 SEK
A
15300002
3.3 mm till 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100510 SEK
A
15300046
3.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100100-
RFQ
A
15300054
3.7 mm till 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100928 SEK
A
15300003
4.1 mm till 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001001 338 SEK
A
15300047
4.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100100-
RFQ
A
15300055
4.6 mm till 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 359 SEK
A
15300004
5.1 mm till 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 338 SEK
A
15300005
5.6 mm till 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100526 SEK
A
15300006
6.1 mm till 7 mm0.27 "73 mm100100526 SEK
A
15300007
6.5 mm till 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm1001001 338 SEK
A
15300008
6.8 mm till 8 mm0.27 "84 mm100100526 SEK
A
15300010
7.5 mm till 8.7 mm0.27 "8.74 mm100100526 SEK
A
15300012
8.1 mm till 9.5 mm0.27 "9.55 mm100100556 SEK
A
15300013
8.5 mm till 10 mm0.27 "105 mm100100556 SEK
A
15300014
9.1 mm till 10.5 mm0.27 "10.55 mm100100556 SEK
A
15300015
9.3 mm till 11 mm0.27 "115.5 mm100100556 SEK
A
15300016
9.6 mm till 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm1001001 338 SEK
A
15300017
10.1 mm till 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100100556 SEK
A
15300018
10.1 mm till 12 mm0.27 "126.5 mm1001001 338 SEK
A
15300019
10.3 mm till 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100100556 SEK
A
15300020
10.8 mm till 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100100593 SEK
A
15300021
11.3 mm till 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm1001001 338 SEK
A
15300022
11.8 mm till 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100100593 SEK
A
15300023
12 mm till 14 mm0.27 "146.5 mm100100618 SEK
A
15300024
12.5 mm till 14.5 mm0.27 "14.56.5 mm100100618 SEK
A
15300026
13.5 mm till 15.5 mm0.27 "15.56.5 mm100100777 SEK
A
15300027
13.8 mm till 16 mm0.27 "167 mm1001001 359 SEK
A
15300029
14.6 mm till 16.8 mm0.27 "16.87 mm100100836 SEK
A
15300030
15.3 mm till 17.5 mm0.27 "17.57 mm100100652 SEK

153 serie 1 öronklämmor, rostfritt stål

Vad är Oetiker öronklämmor?
Oetiker öronklämmor är utformade för att ansluta ett rör till ett rör eller en koppling (som en slanghylsa) utan lim. Dessa icke smorda klämmor är idealiska för applikationer där läckage är ett problem. Genom att bibehålla mycket låg geometri ökar det slutna örat klämkraften och skapar en fjädereffekt när slangmaterialet expanderar eller drar ihop sig som svar på termiska eller mekaniska påverkan som temperatur och vibrationer. Dessa öronklämmor är ett utmärkt alternativ till plastklämmor och dragkedjor.
Oetiker 153-seriens enkelöratklämmor är gjorda av rostfritt stål och är punktsvetsade istället för att använda en mekanisk förregling, för att erbjuda överlägsen strukturell stabilitet och korrosionsbeständighet. När banden har klämts runt slangen, placeras klämmorna över änden av anslutningsslangen, vilket drar åt bandet runt slangen och skapar en säker passform. För att säkerställa att du har en korrekt passform, se till att storleken på öronklämman bara är något större än slangstorleken. Det bör finnas en skillnad på 0.4 mm mellan klämmans innerdiameter och rörets och kopplingens totala diameter. Det rekommenderas att använda en enkel öronklämma när utrymmet är begränsat och en dubbel öronklämma när det finns tillräckligt med utrymme. Dessa Oetiker öronklämmor i rostfritt stål är integrerade med en mekanisk förregling för att hålla klämmorna säkert stängda och förhindra korrosion på grund av punktsvetsstängning av klämmorna. De har unikt utformade, gradfria listkanter för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker öronklämmor i storlekar från 2.9 till 17.5 tum.

du använder

Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor används för att fästa flexibla slangar eller slangar till en anslutning där en permanent skarv krävs. De är lämpliga för bränsleledningssystem, lufttransportrör, krockkuddar, vattenkylning/värmesystem och lågtryckshydrauliksystem.

Arbetsmekanism

Hur använder du Oetiker 153-seriens enöronsklämmor?

  • Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor har ett metallband med ett utskjutande öra, vars sidor pressas ihop för att dra åt ringen runt slangen.
  • Metallbandet monteras runt slangen som ska anslutas. Om du inte gör detta först, kommer du inte att kunna införa klämman från den andra änden av slangen när slangen är ansluten.
  • När klämman är på, passerar slangen över röret eller rörkopplingen.
  • För att säkerställa en tät passform och inga mellanrum när klämman väl är fastsatt, bör slangens innerdiameter vara nära rörets ytterdiameter.
  • Genom att använda specialiserade tång drar öronklämman åt runt den bifogade slangen, vilket tvingar samman sidorna.
  • Dessa tång finns i en standardstil som stänger klämman genom att hållas parallellt med örat, och en sidokäkestil som stänger klämman genom att hållas vinkelrätt mot örat. Med hjälp av sidokäktång kan du nå trånga utrymmen som är svåra att nå med traditionella tång.
  • Det är viktigt att pressa Oetiker-klämmor endast med ett enda verktygsslag. Om du pressar dem mer kan klämman skadas.

Funktioner

Varför använda Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor?

  • Oetiker 153-seriens enöronsklämmor är idealiska för fordons-, hydraulik- och olje- och gasindustrin. De används för att ansluta en slang till ett rör eller en koppling, som en slanganslutning.
  • Dessa enheter är lämpliga för användning med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.
  • Genom att hålla geometrin på det slutna örat låg, ökar klämkraften, vilket skapar en fjädereffekt när slangen expanderar eller drar ihop sig på grund av termiska eller mekaniska påverkan som temperatur och vibrationer.
  • Spännöron med fördjupning kompenserar för komponenttoleranser, ger justerbart yttryck och förbättrar spännomfånget, jämfört med klämmor utan fördjupningar.
  • För en perfekt tätning måste Oetiker 153-seriens enkelöratklämmor vara ordentligt stängda under installationen.
  • Dessa öronklämmor är integrerade med en mekanisk förregling för att hålla dem stängda över en slang.
  • De har ett enda öra för att utöva enhetlig kompression.
  • De har en design i ett stycke, utan några rörliga delar, för manipulationssäker drift och robusta och säkra anslutningar.
  • Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor har ytteknikbehandlade kanter för mindre risk för skador på slangen.
  • Dessa klämmor är idealiska för små diametrar (3.3 mm).
  • De erbjuder snabb och enkel montering och har en synlig deformation som ger bevis på korrekt stängning.

Kompatibla tillbehör

  • HMK 01 Manuell tång: Denna tång används tillsammans med Oetiker 153 Series justerbara klämmor och har en rak klämback för drift.
  • HO 2000 / 3000 ME pneumatiska öronklämmor: Dessa pneumatiska tångsystem tillåter enhetlig installation av Oetiker 153-seriens öronklämmor. Dessa tång ger optimal stängningskraft för att krympa klämöron och dra åt klämmor runt slangar. De är lämpliga för klämkraft på 2000 / 3000 N.
  • CP 01 sladdlösa klämtång: Dessa sladdlösa klämtång har en lätt och ergonomisk design för fri rörelse under klämmontering. De erbjuder obegränsad drift var som helst.

Standarder och godkännanden

  • Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor är tillverkade enligt DIN EN ISO 9227 internationella standarder för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • De uppfyller även ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 standarder för att säkerställa miljöhälsa och felfri drift.

Installation

  • Oetiker 153-seriens enkelöronklämmor kan dras åt runt den bifogade slangen med hjälp av specialtång, som tvingar in sidorna mot sig själva.
  • Oetiker-klämmor bör endast krympas med ett enda verktygsslag. Om användare använder mer kraft kan de skada klämman.

Vanliga frågor

Hur tar man bort Oetiker 153 Series singelöra klämmor?

  • Stäng av vattnet i slangledningen och töm allt vatten från slangen.
  • Ta på dig handskar.
  • Placera tångklämman över öronklämmans öra och öppna tångkäftarna.
  • Om du inte av misstag vill skära av röret måste du se till att tångkäftarna inte rör vid slangen.
  • Skär igenom öronklämmans metallöra genom att långsamt dra åt tångkäftarna.
  • Öppna försiktigt den skurna klämman och ta bort den från slangen.

Hur mäter man storleken på öronklämmor?

Mät den yttre diametern på slangen efter att slangen har fästs på fästkomponenten (till exempel nippeln) och bestäm sedan den korrekta klämmans diameter. För att välja rätt klämma måste värdet på den yttre diametern vara något över medelvärdet för diameterområdet.

Vilka typer av Oetiker-klämmor gör Raptor Supplies sälja?

Raptor Supplies erbjuder en omfattande katalog med Oetiker örat, skruva, steglöst öra, steglös skruv & snäckväxel klämmor. Vi säljer även tillbehör som remmar, klämmor, ringar, kopplingar och monterings- & demonteringsverktyg från Oetiker.

Hur kan användare ta bort en Oetiker-klämma?

Kunder kan använda verktyg som en sido- eller skålskärare för att ta bort Oetiker-klämmor från slangar. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?