Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51060.120.0090 Insexhuvud Cap Skruv Flat A2 Ss M12 x 1.75, 90mm Längd, 10PK | AH7XWM 38DZ88

GRAINGER M51060.120.0090 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M12 x 1.75, 90 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XWM Modell: M51060.120.0090Korsreferens: 38DZ88 / 164T19

Få det Maj 22, Onsdag
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.26.88mm
Huvudhöjd7.4mm
Head TypFlat
Längd90mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7438
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51060.120.0090 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M12 x 1.75, 90 mm längd, 10PK
316SEK /packa