Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51120.050.0006 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 6 Length, 100PK | AH3ERD 31KH31

GRAINGER M51120.050.0006 Maskinskruvost M5 X 0.80 X 6 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3ERD Modell: M51120.050.0006Korsreferens: 31KH31

Få det Maj 17, Fredag
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
180SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1.20mm
FinishEnkel
Huvud Dia.8.50mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypCheese
Längd6"
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72518

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.05

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51120.050.0006 Maskinskruvost M5 X 0.80 X 6 Längd, 100PK
180SEK /packa