Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51250.050.0005 Set Screw M5 X 0.80Mm 5Mm Length, 100PK | AH3EPL 31KC23

GRAINGER M51250.050.0005 Setskruv M5 X 0.80 mm 5 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EPL Modell: M51250.050.0005Korsreferens: 31KC23
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Drivstorlek2.50mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd5mm
PunktmaterialA2 rostfritt stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRB96 till HRC33
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0306
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51250.050.0005 Setskruv M5 X 0.80 mm 5 mm längd, 100 PK
145SEK /packa