Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51260.030.0016 Set Screw M3 X 0.50Mm 16Mm Längd, 100PK | AH3EXR 31KK55

GRAINGER M51260.030.0016 Setskruv M3 X 0.50 mm 16 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AH3EXR Modell: M51260.030.0016Korsreferens: 31KK55

Få det Maj 20, Måndag
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd16mm
PunktmaterialA2 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRB96 till HRC33
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlekM3 x 0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0666
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51260.030.0016 Setskruv M3 X 0.50 mm 16 mm längd, 100 PK
192SEK /packa