EDWARDS SIGNALING Väderbeständiga horn


Filter
Färg: Grå , Nuvarande omdöme: 0.07A , Hölje: NEMA 4X -hölje , Husmaterial: Tung gjutning , Längd: 4-7 / 8 " , Montering: Yta / rör , Effektvärde: 16.8VA , Bredd: 5"
StilModellAmpsDjupHöjdInomhus UtomhusSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
B-8526-G1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
RFQ
B
CS2497
-------
RFQ
C
876-R5
--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
C
877-J1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
C
877-K1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ
C
877-P1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
RFQ
C
876-E5
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
C
877-E1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
A
B-8526-S1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
RFQ
C
876-N5
0.13A3-5 / 16 "5"Inomhus Utomhus120 VAC-2 818 SEK
C
877-G1
0.16A2.125 "5"Inomhus Utomhus24 VDC-4 135 SEK
C
876-G5
0.63A3-5 / 16 "5"Inomhus24 VAC-2 732 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?