Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.060.0120 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M6 x 1.00X120Mm, 50PK | AH7XXR 38EA82

GRAINGER M55050.060.0120 Insexskruv A4 rostfritt stål M6 x 1.00X120Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XXR Modell: M55050.060.0120Korsreferens: 38EA82 / 164T28
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
990SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd120mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3887
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.060.0120 Insexskruv A4 rostfritt stål M6 x 1.00X120Mm, 50PK
990SEK /packa