Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.100.0055 Insexskruv A4 Rostfritt Stål M10 x 1.50, 55mm Längd, 25PK | AH7XXV 38EA85

GRAINGER M55050.100.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M10 x 1.50, 55 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XXV Modell: M55050.100.0055Korsreferens: 38EA85 / 164T31
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
561SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypCylindrisk
Längd55mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.100.0055 Insexskruv, rostfritt stål A4, M10 x 1.50, 55 mm längd, 25 PK
561SEK /packa