Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.120.0070 Skruv med insexhuvud Kåpa A4 Rostfritt stål M12 x 1.75, 70 mm Längd, 25PK | AH7XYB 38EA91

GRAINGER M55050.120.0070 Insexskruv, rostfritt stål A4, M12 x 1.75, 70 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYB Modell: M55050.120.0070Korsreferens: 38EA91 / 164T37
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
904SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd70mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8104
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.120.0070 Insexskruv, rostfritt stål A4, M12 x 1.75, 70 mm längd, 25 PK
904SEK /packa