HUOT ToolScoot Tree, verktygsvagn


Filter
Hjulstorlek: 6" , Hjultyp: (2) Fast, (2) Vridbar , Länkhjul Material: polyuretan , Färg: Röd / svart , Konfiguration: 35 hyllplatser per sida (totalt 70), 6 hyllor: 5 för verktygshållare och 1 verktyg, 3 inbyggda toppautomater , Djup: 28 " , Avsluta: Pulverlack , Mätare: 16 , Handtag: Justerbar höjdplast , Höjd: 57 " , belastningsbetyg: 1200 lb. , Låssystem: Ja , Material: Kallvalsat stål , Antal lådor: 0 , Antal hyllor: 5 , Bredd: 28.5 " , Material på arbetsytan: Stål
StilModellLagringskapacitetPris (ex moms)
A
55950
50 Pieces18 604 SEK
A
55980
50 Pieces16 795 SEK
A
55940
90 Pieces16 670 SEK
A
55970
90 Pieces16 592 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?