Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.120.0100 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M12 x 1.75X100Mm, 10PK | AH7XYD 38EA93

GRAINGER M55050.120.0100 Insexskruv A4 rostfritt stål M12 x 1.75X100Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYD Modell: M55050.120.0100Korsreferens: 38EA93 / 164T39
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
493SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd100ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9824
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.120.0100 Insexskruv A4 rostfritt stål M12 x 1.75X100Mm, 10PK
493SEK /packa