Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MH3TNZ802G Swivel Caster with Brake 3 Inch | AJ2BCE 46J299

GRAINGER MH3TNZ802G Svänghjul med broms 3 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2BCE Modell: MH3TNZ802GKorsref: 46J299

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med broms, 3 "
Passar märkeDayton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6885
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MH3TNZ802G Svänghjul med broms 3 tum
257SEK /enhet