Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.125.0300 Sexkantskruv 1-1 / 4-7x3 Stålkvalitet 5 förzinkad | AH8NUH 38WR07

GRAINGER N01200.125.0300 Sexkantsskruv 1-1/4-7x3 stålsort 5 zinkpläterad

Finns i lager
Artikel: AH8NUH Modell: N01200.125.0300Korsreferens: 38WR07
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1 / 4-7 "
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd3"
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.125.0300 Sexkantsskruv 1-1/4-7x3 stålsort 5 zinkpläterad
161SEK /enhet