Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04100.112.0250 Sexkantskruv 1-1 / 8-7x2-1 / 2 Stålkvalitet 8 Vanligt | AH8UHB 38ZT21

GRAINGER N04100.112.0250 Insexskruv 1-1/8-7x2-1/2 stålkvalitet 8 slät

Finns i lager
Artikel: AH8UHB Modell: N04100.112.0250Korsreferens: 38ZT21
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd2.5 "
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4761
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04100.112.0250 Insexskruv 1-1/8-7x2-1/2 stålkvalitet 8 slät
135SEK /enhet