Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04160.037.0062 Insexskruv 3/8-24X5/8 8 stålsort 8 slät, 50PK | AH8UJK 38ZT52

GRAINGER N04160.037.0062 Insexskruv 3/8-24X5/8 8 stålsort 8 slät, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH8UJK Modell: N04160.037.0062Korsreferens: 38ZT52

Få det Maj 16, Torsdag
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
236SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd5 / 8 "
Min. Trådlängd5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04160.037.0062 Insexskruv 3/8-24X5/8 8 stålsort 8 slät, 50PK
236SEK /packa