Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04360.087.0250 Insexskruv 7/8-14X2-1/2 8 stålsort 8 gul zink, 5PK | AH8VLG 38ZZ40

GRAINGER N04360.087.0250 Insexskruv 7/8-14X2-1/2 8 stålsort 8 gul zink, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8VLG Modell: N04360.087.0250Korsreferens: 38ZZ40

Få det Maj 8, Onsdag
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
508SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd2.5 "
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3342
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04360.087.0250 Insexskruv 7/8-14X2-1/2 8 stålsort 8 gul zink, 5PK
508SEK /packa