GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tums medellång styv plåthjul, 1250 pund. Ladda Betyg | CD2PEB 454M85

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tums medellång styv plåthjul, 1250 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2PEB Modell: P21R-DSPK 125K-14Korsreferens: 454M85

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Broms typSidotumskruv
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMedeltung
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialStål
HjulformV-Groove
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
durometer190 till 230 HB
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5/8" x 3-5/8"
Ladda betyg1250 lb.
LåstypInget lås ingår
Max. Temp.250 grader F
Min. Temp. Betyg-20 grader F
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3"
Totala höjden6.5 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
ErsättningshjulTillverkare Nej. DSPK 125K
VridradieIngen - styv hjul
HjullagerBoll
HjulfärgSilver
Hjuldiameter4 15 / 16 "
Hjulbredd1 61 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.076

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialBearing TypeBroms typHjulformFärgKärnfärgKärnmaterialdurometerförp. Antal.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Svängplatta Hjul Polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 537 kr
GRAINGER CDP-G-24 Hjul med styv platta polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--Standard-GråGjutjärn87 Shore A13 807 kr
GRAINGER CDP-G-31 Svängplatta Hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 925 kr
GRAINGER CDP-G-32 Hjul med styv platta polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--Standard-SilverAluminium87 Shore A12 104 kr
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platthjul vridbar poly 6 tum 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--Standard-GråGjutjärn90 Shore A12 202 kr
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-PedalStandard-SilverAluminium87 Shore A12 735 kr
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tums kraftigt styv plåthjul, 3000 pund. Ladda Betyg | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-SidotumskruvStandard-SilverGjutjärn92 Shore A16 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 tums medellång styv plåthjul, 1250 pund. Ladda betyg
3 724 kr /enhet