MARATHON MOTORS Motorer för allmänna ändamål, trefas, helt slutna, C Face Footless


Marathon motorer för allmänna ändamål är idealiska för att driva utrustning som kompressorer, fläktar och materialhanteringsmaskiner för förpacknings- och HVAC-applikationer. Maraton droppsäkra motorer lämpar sig för miljöer med låg ventilation.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 3 , RPM: 1725 , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 208-230/460
StilModellFulllastförstärkareHPServicefaktorPris (ex moms)
A
5K33JNA943
1.5-1.6/0.81/31.3-
RFQ
B
5K35MNB114
2.1-2.2/1.11/21.255 665 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer har valsad stålkonstruktion för hög strukturell styrka.
  • De har kullager för smidig motordrift under längre perioder.
  • De har en helt sluten fläktkyld kapsling för skydd mot miljöer med hög fuktighet.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Hur monterar man Marathon generella motorer?

Dessa motorer har en styv bas för installation på fasta ytor. De har en nyckelaxeldesign för anslutning och drivning av last.

Vilken isoleringsklass har Marathon-motorer för allmänt bruk?

Dessa motorer har en NEMA B-design och är klassad klass B-isolering.

Kräver Marathon-motorer för allmänt bruk frekvent smörjning?

Dessa motorer har tätade lager för att förhindra att damm och skräp kommer in i enheten, vilket förhindrar behovet av frekvent smörjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?