Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tums hålhjul med 220 pund. Belastningsklass och kulhjulslager | CD2PDZ 454M72

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tums hålhjul med 220 pund. Belastningsklassning och kulhjulslager

Finns i lager
Artikel: CD2PDZ Modell: P9S-RP030K-H-TBKorsreferens: 454M72
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulthålhjul
Bulthål Dia. (I.)15 / 32 "
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating RangeLätta
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.15 / 32 "
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden3 15 / 16 "
RacewayDubbel boll
StammtypIhålig Kingpin
System för mätningInch
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
Hjulbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRamfinishBroms typCaster Brake ingårLadda betygMonteringsbult Dia.Totala höjdenRacewayPris
GRAINGER BS4 075 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 3 tum 350 lb. | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14BulthålhjulElförzinkad-Nej350 lb.-4.5 "Enkel boll496SEK
GRAINGER BS4 100 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 4 tum 495 lb. | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14BulthålhjulElförzinkad-Nej495 lb.-5.5 "Enkel boll564SEK
GRAINGER BS4 100 NY14 L Kingpin Svänghjul Nylon 4 tum 495 lb. | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LBulthålhjulElförzinkadTotalt låsJa495 lb.-5.5 "Enkel boll1 028 kr
GRAINGER BS4 125 NY14 Kingpin Swivel Caster Nylon 5 tum 495 lb. | AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14BulthålhjulElförzinkad-Nej495 lb.-6.437 "Enkel boll634SEK
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kingpin Svänghjul Nylon 5 Inch 495 lb. | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LBulthålhjulElförzinkadTotalt låsJa495 lb.-6.437 "Enkel boll1 093 kr
GRAINGER BS4 075 RP14 Kingpin svänghjul fenolisk 3 tum 380 lb. | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14BulthålhjulElförzinkad-Nej380 lb.-4.5 "Enkel boll573SEK
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin Svänghjul Phenolic 4 Inch 495 lb. | AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14BulthålhjulElförzinkad-Nej495 lb.-5.5 "Enkel boll596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tums hålhjul med 220 pund. Belastningsklassning och kulhjulslager
517SEK /enhet