Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER SP83IGWA Receptacle, Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, White, 2 Poles, Screw Terminals, Hospital Grade | CQ2EZB 52HE36

GRAINGER SP83IGWA-uttag, duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, vit, 2 poler, skruvterminaler, sjukhusklass

Finns i lager
Artikel: CQ2EZB Modell: SP83IGWAKorsreferens: 52HE36

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 1597NTLTRLA Strömingång, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Light Mandel, 2 Poler | CQ2EWE 56FN19 1597NTLTRLAStröminlopp667SEK
GRAINGER 1597NTLTRW Strömingång, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Vit, 2 poler, Skruvterminaler | CQ2EWF 56FN21 1597NTLTRWStröminlopp667SEK
GRAINGER 9200GRY Uttag, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Grå, 2 Poler, Skruvterminaler | CQ2EWG 52HC92 9200GRYbehållare287SEK
GRAINGER 9200RED Uttag, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Röd, 2 poler, Skruvterminaler | CQ2EWH 52HC94 9200REDbehållare287SEK
GRAINGER 9200I Uttag, Dekorator Duplex, 5-20R, 15 A, 125V AC, Elfenben, 2 Poler, Skruvterminaler | CR3DHK 52HC93 9200Ibehållare287SEK
GRAINGER 9300IGI Uttag, Dekorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Elfenben, 2 Poler, Skruvterminaler | CQ2EWJ 52HC96 9300IGIbehållare565SEK
GRAINGER SP82IGA Uttag, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Blå, 2 poler, skruvterminaler, sjukhusklass | CQ2EWK 49YZ37 SP82IGAbehållare1 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SP83IGWA-uttag, duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, vit, 2 poler, skruvterminaler, sjukhusklass
2 250 kr /enhet