Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER SSF-150 Rostfritt stål kulventil Fnpt Inline 1-1 / 2 tum | AF7ETN 20XL97

GRAINGER SSF-150 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7ETN Modell: SSF-150Korsreferens: 20XL97
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
2 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481803070

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER SSF-50 kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1/2 tum | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "620SEK
GRAINGER SSF-75 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 3/4 tum | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "893SEK
GRAINGER SSF-100 Rostfritt stål kulventil Fnpt Inline 1 tum | AF7ETL 20XL95 SSF-1001"1 296 kr
GRAINGER SSF-125 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1-1 / 4 tum | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "2 019 kr
GRAINGER SSF-200 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 2 tum | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"3 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SSF-150 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1-1/2 tum
2 735 kr /enhet