Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER SSF-100 Rostfritt stål kulventil Fnpt Inline 1 tum | AF7ETL 20XL95

GRAINGER SSF-100 Rostfritt stål Kulventil Fnpt Inline 1 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7ETL Modell: SSF-100Korsreferens: 20XL95

Få det Maj 17, Fredag
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
1 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481803070

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER SSF-50 kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1/2 tum | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "620SEK
GRAINGER SSF-75 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 3/4 tum | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "893SEK
GRAINGER SSF-125 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 1-1 / 4 tum | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "2 019 kr
GRAINGER SSF-150 Rostfritt stål kulventil Fnpt Inline 1-1 / 2 tum | AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "2 735 kr
GRAINGER SSF-200 Kulventil i rostfritt stål Fnpt Inline 2 tum | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"3 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SSF-100 Rostfritt stål Kulventil Fnpt Inline 1 Inch
1 296 kr /enhet