Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER SSMF-50NL Mini-kulventil SS FNPT x FNPT 1/2 tums rör | AH7YAJ 38EG12

GRAINGER SSMF-50NL Mini Kulventil SS FNPT x FNPT 1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH7YAJ Modell: SSMF-50NLKorsreferens: 38EG12
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
567SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypKvinnlig NPT
Hantera materialZinkgjutning
Hantera typWedge
Max. Tryck800 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 370 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekHamnPris
GRAINGER SSMF-25NL Mini-kulventil SS FNPT x FNPT 1/4 tums rör | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NL1000 XNUMX psi CWP1 / 4 "full478SEK
GRAINGER SSMF-38NL Mini-kulventil SS FNPT x FNPT 3/8 tums rör | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 XNUMX psi CWP3 / 8 "full489SEK
GRAINGER SSMM-18NL Mini kulventil SS FNPT x MNPT 1/8 tums rör | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 XNUMX psi CWP1 / 8 "full519SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SSMF-50NL Mini Kulventil SS FNPT x FNPT 1/2 tums rör
567SEK /enhet