Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER TPL039 Turbomunstycke Storlek 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23

GRAINGER TPL039 Turbomunstycke Storlek 3.9 4000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6VDV Modell: TPL039Korsreferens: 20JZ23
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
1 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbo roterande spraymunstycke
GPM @ 1000 PSI1.90
GPM @ 1500 PSI2.40
GPM @ 2000 PSI2.70
GPM @ 2500 PSI3.00
GPM @ 3000 PSI3.30
GPM @ 3500 PSI3.60
GPM @ 4000 PSI3.90
GPM @ 800 PSI1.80
Inlopp1/4 "(F) NPT
MaterialMässing / Keramik / Plast
Max. Vätsketemp.194 grader F
Max. Tryck4000 psi
Munstycksstorlek3.9
Munstyckssprutvinkel40 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8424909040

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (3.9 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris
GRAINGER TPL027 Turbomunstycke Storlek 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 TPL0271.201.301.602.71.902.102.302.501 310 kr
GRAINGER TPL033 Turbomunstycke Storlek 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22 TPL0331.501.602.003.32.302.502.803.001 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER TPL039 Turbomunstycke Storlek 3.9 4000 Psi
1 310 kr /enhet