Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.043.0125 Hylssats Skruvkopp 7/16-14X1-1/4, 25PK | AH3EVE 31KJ46

GRAINGER U01080.043.0125 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14X1-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3EVE Modell: U01080.043.0125Korsreferens: 31KJ46 / 159W25
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.315 till 0.341 "
Huvudets bredd0.423 till 0.438 "
MaterialStål
Total längd1.25 "
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5337
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.043.0125 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14X1-1/4, 25PK
300SEK /packa