Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AG2JXR 31KC92

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JXR Modell: U01080.050.0100Korsref.: 31KC92 / 159U12
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
326SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.361 till 0.389 "
Huvudets bredd0.484 till 0.5 "
MaterialStål
Total längd1"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5602
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.050.0100 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 1, 25PK
326SEK /packa