Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.087.0400 Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 4, 5PK | AG2KTW 31KJ69

GRAINGER U01080.087.0400 Socket Set Skruvkopp 7/8-9 X 4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTW Modell: U01080.087.0400Korsreferens: 31KJ69 / 159W48
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
791SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.635 till 0.678 "
Huvudets bredd0.852 till 0.875 "
MaterialStål
Total längd4"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek7 / 8-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3869
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.087.0400 Socket Set Skruvkopp 7/8-9 X 4, 5PK
791SEK /packa